{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 2 mm | |
⌀ nom. DC | 13,6 mm | |
profondeur d’utilisation maximale LC | 48 mm | |
Long. queue Ls | 45 mm | |
Longueur de col L1 | 48 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz dans le PRFC | 0,16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 48 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139615 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197585905 | |
Réf. fabricant | 139615 M16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à fileter une dent 3×D M16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 465.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 287.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 440.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 5 | 4 | 6 |
Longueur totale L | 100 | 85 | 100 |
Type de filetage | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ queue Ds | 14 | 12 | 12 |