Fraise à fileter une dent 3×D M3

Réf.: 139615 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M3
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage M; M-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme de filetage DIN 13
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Pas de filetage 0,5 mm
    ⌀ nom. DC 2,4 mm
    profondeur d’utilisation maximale LC 9 mm
    Long. queue Ls 28 mm
    Longueur de col L1 9 mm
    Longueur totale L 41 mm
    ⌀ queue Ds 3 mm
    Arrosage interne non
    Nombre de dents Z 3
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,01 mm
    Avance fz dans le PRFC 0,02 mm
    Tolérance de queue h6
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur vert
    Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
    Profondeur de filetage 9 mm
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 139615 M3
    EAN / GTIN 4045197585820
    Réf. fabricant 139615 M3

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    300
    Alu (à copeaux courts)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    150
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acier < 55 HRC
    H
    50
    Acier < 60 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    PRFV
    N
    100
    PRFC
    N
    100
    Graphite
    N
    150
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Profil des filets corrigé pour la réalisation de filetages intérieurs précis (veiller à la présence de conditions de serrage stables). Fraise à fileter une dent très stable, spécialement conçue et idéale pour le PRFV, le PRFC et le graphite. Convient également pour les préalliages Ti et Ni ainsi que les aciers trempés jusqu'à 58 HRC.

    Avantage(s):

    Dérive radiale nettement inférieure à celle des fraises à fileter à plusieurs dents.

    Remarque(s):

    Fraise à fileter une dent destinée exclusivement à la réalisation de filetages intérieurs. Un avant-trou (voire un chanfreinage) doit déjà être présent!:
    En raison du profil de dent, il n’est possible de réaliser que le ⌀ nominal de filetage (= réf.) avec le pas de filetage correspondant (voir tableau).:

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier