{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1,75 mm | |
⌀ nom. DC | 9,9 mm | |
Longueur de coupe Lc | 1,65 mm | |
Profondeur d’utilisation max. | 37,7 mm | |
Long. queue Ls | 40 mm | |
Longueur de col L1 | 37,7 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz dans le PRFC | 0,16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139615 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197585882 | |
Réf. fabricant | 139615 M12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à fileter une dent 3×D, TiAlN, M: M12
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 279.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 202.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 307.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | vert | vert | vert |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Nombre de dents Z | 5 | 4 | 6 |
Profondeur de filetage | 36 mm | 27,1 mm | 25,38 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants |
Type de produit | Fraise à fileter | Fraise à fileter | Fraise à fileter |