{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 0,45 mm | |
⌀ nom. DC | 1,96 mm | |
profondeur d’utilisation maximale LC | 7,5 mm | |
Long. queue Ls | 28 mm | |
Longueur de col L1 | 7,5 mm | |
Longueur totale L | 39 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz dans le PRFC | 0,02 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 7,5 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139615 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197585813 | |
Réf. fabricant | 139615 M2,5 |