{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 8-32 UNC | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,794 mm | |
Filets au pouce | 32 | |
Filetage ⌀ | 4,16 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 3,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 10,4 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137857 8-32 | |
EAN / GTIN | 4062406210038 | |
Réf. fabricant | 137857 8-32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 8-32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 32.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 26.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 39.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
16,15 CHF
CHF 15.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 12.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | AlTiX | TiN | non revêtu |
Bague de couleur | Bleu | Sans | vert | vert | Sans |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Classe de tolérance | 2BX | 2B | 2BX | 2B | 2B |