Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 7/16-14

Réf.: 137857 7/16-14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNC Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Classe de tolérance: 2BX
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Master Tap
Taille de filetage 7/16-14 UNC
Revêtement TiAlN
Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norm DIN 376
Classe de tolérance 2BX
Entrée C
Angle d'hélice 45 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,814 mm
Filets au pouce 14
Filetage ⌀ 11,11 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Carré corps □ 6,2 mm
⌀ perçage 9,4 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Bleu
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 27,78 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 137857 7/16-14
EAN / GTIN 4062406210090
Réf. fabricant 137857 7/16-14

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les aciers inoxydables ainsi que dans les matériaux duplex. La spiralisation à 45° des goujures favorise la formation des copeaux, notamment dans les aciers CrNi austénitiques ductiles.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l’usure maximum.
  • Revêtement multicouche TiAlN de la toute dernière génération.
  • Géométrie des goujures paramétrée pour une formation optimale des copeaux et une bonne rigidité torsionnelle.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME − B1.1.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier