{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 1/4-20 UNC | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,27 mm | |
Filets au pouce | 20 | |
Filetage ⌀ | 6,35 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 5,1 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 15,9 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137857 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4062406210069 | |
Réf. fabricant | 137857 1/4-20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 1/4-20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 36.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 40.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
17,15 CHF
CHF 16.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage ⌀ | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite |
Angle d'hélice | 45 | 40 | 40 |
Profondeur de filetage | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud |