{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 4-40 UNC | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,635 mm | |
Filets au pouce | 40 | |
Filetage ⌀ | 2,84 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage | 2,35 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 7,1 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137857 4-40 | |
EAN / GTIN | 4062406210007 | |
Réf. fabricant | 137857 4-40 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 4-40
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 34.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 28.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 38.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
16,00 CHF
CHF 15.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 12.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | AlTiX | TiN | non revêtu |
Pas de filetage | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
Carré corps □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Angle d'hélice | 45 | 20 | 40 | 40 | 40 |
Profondeur de filetage | 7,1 | 5,7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |