{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5×0,5 | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage | 4,5 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12,5 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137160 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197899798 | |
Réf. fabricant | 137160 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 5X0,5
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
CHF 44.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
22,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
56,20 €
26,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
16,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung |
Revêtement | AlTiX | nitriert | TiCN | TiN |
Pas de filetage | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ perçage | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Carré corps □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Profondeur de filetage | 12,5 mm | 15 mm | 10 mm | 12,5 mm |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |