{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4×0,5 | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage | 3,5 mm | |
Filetage ⌀ | 4 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 10 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137160 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197984326 | |
Réf. fabricant | 137160 4X0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 4X0,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 44.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 19.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
17,05 CHF
CHF 16.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | vert | Blanc | vert |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Profondeur de filetage | 10 mm | 12 mm | 10 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud |