{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2,6×0,35 | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,35 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 1,8 mm | |
⌀ perçage | 2,25 mm | |
Filetage ⌀ | 2,6 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Serie | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 6,5 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137160 2,6X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406208974 | |
Réf. fabricant | 137160 2,6X0,35 |