{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5×0,5 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage | 4,5 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 10 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136270 5X0,5 | |
Réf. fabricant | 136270 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E, TiCN, MF: 5X0,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
54,90 CHF
CHF 31.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 21.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 44.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
17,85 CHF
CHF 17.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 4 | 3 | 3 |
Revêtement | TiCN | nitruré | AlTiX | TiN |
Filetage ⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Pas de filetage | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Carré corps □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |