{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Tap | |
Taille de filetage | G1/8 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 9,73 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 8,8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 29,19 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133332 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406373450 | |
Réf. fabricant | 133332 G1/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E G1/8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 25.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
272 article(s) en stock
US $ 46.32
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Taper lead form | B | B |
Type of threading tool | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Machine tap for dynamic machining |
Coating | TiN | vaporised |
Colour ring | Vert | blue |
Flank angle | 55 | 55 |
Thread ⌀ | 9,73 | 9.73 |
Shank | Queue cylindrique avec h9 | Plain shank with h9 |