{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Tap | |
Taille de filetage | G1 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,309 mm | |
Filets au pouce | 11 | |
Filetage ⌀ | 33,25 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Carré corps □ | 20 mm | |
⌀ perçage | 30,75 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 99,75 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133332 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406374181 | |
Réf. fabricant | 133332 G1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E G1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
300,00 CHF
CHF 291.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 223.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 376.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 349.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l’usinage dynamique |
Revêtement | TiN | vaporisé | AlTiX | TiAlN | TiCN | DLC |
Longueur totale L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Taille de filetage | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite | droite |
Profondeur de filetage | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 |
⌀ queue Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |