{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8×0,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 7,5 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 132845 8X0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161622 | |
Réf. fabricant | 132845 8X0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap HSS-E Type B, non revêtu, MF: 8X0,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 19.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 39.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 32.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 19.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 80 mm | 50 mm | 80 mm | 80 mm |
Taille de filetage | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ perçage | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Norme | DIN 374 | DIN 2181 | DIN 374 | DIN 374 |
Profondeur de filetage | 24 mm | 16 mm | 24 mm | 20 mm |
Type de produit | Tarauds | Taraud | Taraud | Tarauds |