{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16×1,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 14,5 mm | |
Filetage ⌀ | 16 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 48 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 132845 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161745 | |
Réf. fabricant | 132845 16X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap HSS-E Type B, non revêtu, MF: 16X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 43.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 52.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm |
Filetage ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Carré corps □ | 9 mm | 9 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm |