{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10×1,25 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 8,8 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 132845 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263161660 | |
Réf. fabricant | 132845 10X1,25 |