Taraud machine HOLEX Clever Tap HSS-E Type B 12X1,25

Réf.: 132845 12X1,25
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12×1,25
Revêtement non revêtu
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,25 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 9 mm
Carré corps □ 7 mm
⌀ perçage 10,8 mm
Filetage ⌀ 12 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Série CleverTap
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 36 mm
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132845 12X1,25
EAN / GTIN 4067263161684
Réf. fabricant 132845 12X1,25

Tableau d’application

Alu.
N
13
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
12
Acier < 750 N/mm²
P
12
Acier < 900 N/mm²
P
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN.
HOLEX Clever Tap:
Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.