Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, MF: 8X0,5

Réf.: 136255 8X0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M8×0,5
Revêtement non revêtu
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 7,5 mm
Filetage ⌀ 8 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Série CleverTap
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 20 mm
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 136255 8X0,5
EAN / GTIN 4067263162117
Réf. fabricant 136255 8X0,5

Tableau d’application

Alu.
N
13
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
12
Acier < 750 N/mm²
P
12
Acier < 900 N/mm²
P
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

HOLEX Clever Tap:
Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, MF: 8X0,5

Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, MF: 8X0,5

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  19.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  39.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF  32.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  19.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale L 80 mm 50 mm 80 mm 80 mm
Taille de filetage M8×0,5 M8×0,5 M8×0,5 M8×0,5
Norme de filetage DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
⌀ perçage 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm
Norme DIN 374 DIN 2181 DIN 374 DIN 374
Profondeur de filetage 20 mm 16 mm 24 mm 24 mm
Type de produit Tarauds Taraud Taraud Tarauds