{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10×1,25 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 8,8 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 25 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 136255 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263162155 | |
Réf. fabricant | 136255 10X1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, MF: 10X1,25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 22.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 49.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 67.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ perçage | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ queue Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm |