{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6×0,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 5,5 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 15 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 136255 6X0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263162094 | |
Réf. fabricant | 136255 6X0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, MF: 6X0,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 14.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 24.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 25.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 14.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | vaporisé | non revêtu |
Filetage ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type de filetage | MF | MF | MF | MF |
⌀ perçage | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Carré corps □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Sens de la coupe | droite | à droite | à droite | droite |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |