{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 5,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122502 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197830692 | |
Réf. fabricant | 122502 5,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 5,8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 28.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 38.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 34.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 57.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 29.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longueur totale L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ nom. DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | h7 | m7 |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |