{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Series | Pro Steel | |
Nominal ⌀ DC | 3.4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Carbure monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 14.9 mm | |
Shank | DIN 6535 HB avec h6 | |
Through-coolant | non | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 20 mm | |
Overall length L | 62 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.11 mm/rev. | |
Colour ring | vert | |
Type of product | Jobber drill |
Référence article | 122502 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197830456 | |
Réf. fabricant | 122502 3,4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 3,4
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock
CHF 28.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
€40.83
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
€61.41
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
255 article(s) en stock
€30.82
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overall length L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Nominal ⌀ DC | 3.4 mm | 3.4 mm | 3.4 mm | 3.4 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Shank | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Tool material | Carbure monobloc | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
recommended maximum drilling depth L2 | 14.9 mm | 14.9 mm | 14.9 mm | 14.9 mm |