{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Series | Pro Steel | |
Nominal ⌀ DC | 4.1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 17.9 mm | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | no | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 24 mm | |
Overall length L | 66 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.14 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Référence article | 122502 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197830524 | |
Réf. fabricant | 122502 4,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 4,1
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
CHF 28.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
€40.83
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
€61.41
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock
€30.82
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Version | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Colour ring | green | without | red | blue |
Through-coolant | no | no | no | no |
Nominal ⌀ DC | 4.1 mm | 4.1 mm | 4.1 mm | 4.1 mm |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Flute length Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |