{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 16,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 73 mm | |
Longueur totale L | 123 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,28 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122502 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197831507 | |
Réf. fabricant | 122502 16,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 16,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 149.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 252.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 262.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | vert | Vert | rouge |
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Longueur des goujures Lc | 73 | 73 | 73 |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Diabolo |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |