{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,2 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 9,2 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122100 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197039934 | |
Réf. fabricant | 122100 9,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court 9,2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 56.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 42.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | AlTiN-Si |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 9,2 | 9,2 |
Norme | DIN 6539 | DIN 6537 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 118 | 140 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,2 | 47,2 |