VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 0,8mm

Réf.: 122100 0,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
475 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6539
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nenn-⌀ DC 0,8 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6539
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 3,8 mm
Spiralwinkel 30 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 5 mm
Gesamtlänge L 24 mm
Schaft-⌀ Ds 0,8 mm
Schafttoleranz h7
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,01 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122100 0,8
EAN / GTIN 4045197039095
Réf. fabricant 122100 0,8

Tableau d’application

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
70
Stahl < 900 N/mm²
P
60
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
Stahl < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Description

Ausführung:

Ähnlich DIN 6539 (extra kurz).
Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 0,8mm

VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 0,8mm

Sur demande
Disponibilité
475 article(s) en stock
6,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
7,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
184 article(s) en stock
9,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Farbring ohne ohne ohne
Innenkühlung nein nein nein
Schaft Zylinderschaft mit h7 Zylinderschaft mit h7 Zylinderschaft mit h7
Typ N N N
Schaft-⌀ Ds 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,01 mm/U 0,01 mm/U 0,01 mm/U
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer