Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, non revêtu, ⌀ DC h7: 3,9mm

Réf.: 122100 3,9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6539
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nenn-⌀ DC 3,9 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6539
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 16,2 mm
Spiralwinkel 30 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 22 mm
Gesamtlänge L 55 mm
Schaft-⌀ Ds 3,9 mm
Schafttoleranz h7
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,08 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122100 3,9
EAN / GTIN 4045197039408
Réf. fabricant 122100 3,9

Tableau d’application

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
70
Stahl < 900 N/mm²
P
60
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
Stahl < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Description

Ausführung:

Ähnlich DIN 6539 (extra kurz).
Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,9mm

Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, non revêtu, ⌀ DC h7: 3,9mm

Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
CHF  12.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
13,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
19,75 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Farbring ohne ohne ohne
Innenkühlung nein nein nein
Schneidstoff VHM VHM VHM
Typ N N N
Spannutenlänge Lc 22 mm 22 mm 22 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,08 mm/U 0,08 mm/U 0,08 mm/U
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer