{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,55 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 6,7 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 9 mm | |
Longueur totale L | 32 mm | |
⌀ queue Ds | 1,55 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122100 1,55 | |
EAN / GTIN | 4045197771230 | |
Réf. fabricant | 122100 1,55 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court 1,55 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 6.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 7.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiN |
Norme | DIN 6539 | DIN 6539 |
Angle de pointe | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 |
⌀ queue Ds | 1,55 | 1,55 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 6,7 | 6,7 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |