Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, non revêtu, ⌀ DC h7: 2,3mm

Réf.: 122100 2,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6539
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 2,3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6539
Type N
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 9,6 mm
Angle d'hélice 30 degré
Queue Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 13 mm
Longueur totale L 40 mm
⌀ queue Ds 2,3 mm
Tolérance de queue h7
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122100 2,3
EAN / GTIN 4045197039248
Réf. fabricant 122100 2,3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
60
Acier < 1100 N/mm²
P
40
Acier < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Similaires à DIN 6539 (extra courts).
⌀ nominal et de queue identiques.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Serrage efficace dans le mandrin 34 1050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2,3mm

Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, non revêtu, ⌀ DC h7: 2,3mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  7.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  8.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  12.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2
Revêtement non revêtu TiN TiAlN
Bague de couleur Sans Sans Sans
Norme DIN 6539 DIN 6539 DIN 6539
Tolérance ⌀ nominal h7 h7 h7
Type N N N
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm