Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 7,4mm

Réf.: 114400 7,4
Remise
12,35 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.05 12,35 CHF / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  5.05 10,30 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7,4 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 57,9 mm
Longueur des goujures Lc 69 mm
Longueur totale L 109 mm
⌀ queue Ds 7,4 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
Bague de couleur Rouge
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114400 7,4
EAN / GTIN 4045197017895
Réf. fabricant 114400 7,4

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d’hélice, ainsi qu’affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.
Ame renforcée, non revêtus.
Avec amincissement type C à partir de 2 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,4mm

Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 7,4mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,35 CHF
CHF  5.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,30 CHF
CHF  5.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  14.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  12.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  10.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  8.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  14.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
26,30 CHF
CHF  10.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
21,90 CHF
CHF  10.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
34,30 CHF
CHF  14.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
28,60 CHF
CHF  14.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN TiAlN
Longueur totale L 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
⌀ nom. DC 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
Type d'outils HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS Co 8
Longueur des goujures Lc 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier