{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 21 mm | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 49 mm | |
⌀ queue Ds | 2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114400 2 | |
EAN / GTIN | 4045197017352 | |
Réf. fabricant | 114400 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
111 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
73 article(s) en stock
CHF 2.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
81 article(s) en stock
|
|
Bague de couleur | Rouge | Sans | Bleu | Bleu |
Longueur totale L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Angle de pointe | 130 degré | 135 degré | 130 degré | 135 degré |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ queue Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |