{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 37,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 43 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 3,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114400 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197017536 | |
Réf. fabricant | 114400 3,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 3,8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 3.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Rouge | Sans | Bleu | Bleu |
⌀ nom. DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |