Foret hélicoïdal HSS-E N 12,2 mm

Réf.: 114400 12,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  24.15 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  20.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 12,2 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 82,7 mm
Longueur des goujures Lc 101 mm
Longueur totale L 151 mm
⌀ queue Ds 12,2 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur Rouge
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114400 12,2
EAN / GTIN 4045197018250
Réf. fabricant 114400 12,2

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d’hélice, ainsi qu’affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.
Ame renforcée, non revêtus.
Avec amincissement type C à partir de 2 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-E N 12,2 mm

Foret hélicoïdal HSS-E N 12,2 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  24.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  20.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  50.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  42.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Rouge Sans
Type d'outils HSS E HSS E
Tolérance ⌀ nominal h8 h8
⌀ queue Ds 12,2 12,2
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,16 0,16
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 82,7 82,7
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux