{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 13 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 29 | |
⌀ perçage | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Par incrément de | 0,5 mm | |
en coffret | oui | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115280 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4045197943040 | |
Réf. fabricant | 115280 1-13KB |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jeu de forets hélicoïdaux HSS-E 114400 en coffret, non revêtu, Type: 1-13KB
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 304.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 284.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 271.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 281.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de forets | 29 | 29 | 29 | 29 |
Plage du foret | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Bague de couleur | Rouge | Sans | Sans | Rouge |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ perçage | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |