Jeu de forets hélicoïdaux HSS-E 114400 en coffret 6-10

Réf.: 115280 6-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage du foret 6 mm - 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norm DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Nombre de forets 41
Par incrément de 0,1 mm
en coffret oui
Bague de couleur Rouge
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115280 6-10
EAN / GTIN 4045197024794
Réf. fabricant 115280 6-10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.
Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d'hélice, ainsi qu'affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.
Ame renforcée, non revêtus.
Avec amincissement type C à partir de 2 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de forets hélicoïdaux HSS-E 114400 en coffret  6-10

Jeu de forets hélicoïdaux HSS-E 114400 en coffret 6-10

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  501.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  615.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  440.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de forets 41 41 41
Nombre de dents Z 2 2 2
Par incrément de 0,1 0,1 0,1
Arrosage interne non non non
Norm DIN 338 DIN 338 DIN 338
Angle de pointe 130 130 130
Type N W N