{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 6,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53 mm | |
Longueur des goujures Lc | 63 mm | |
Longueur totale L | 101 mm | |
⌀ queue Ds | 6,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114030 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197850898 | |
Réf. fabricant | 114030 6,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 6,7
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 3.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 8.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
||
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Jaune | Sans |
⌀ nom. DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 63 | 63 | 31 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53 | 53 | 21 |