{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 0,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 5,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 6 mm | |
Longueur totale L | 22 mm | |
⌀ queue Ds | 0,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114030 0,5 | |
Réf. fabricant | 114030 0,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 0,5
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 2.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
312 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 3.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 0,5 | 0,5 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Longueur des goujures Lc | 6 | 6 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |