{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 1,1 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 12,4 mm | |
Longueur des goujures Lc | 14 mm | |
Longueur totale L | 36 mm | |
⌀ queue Ds | 1,1 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114030 1,1 | |
Réf. fabricant | 114030 1,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 1,1
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 1.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 1.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 3.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 338 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 14 | 14 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 12,4 | 12,4 |