{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 1,25 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 14,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 1,25 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114030 1,25 | |
Réf. fabricant | 114030 1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 1,25 |
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 8.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 3.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Angle de pointe | 130 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 16 | 10 | 16 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 14,2 | 8,5 | 14,1 |