{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 0,65 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 8 mm | |
Longueur totale L | 26 mm | |
⌀ queue Ds | 0,65 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114030 0,65 | |
Réf. fabricant | 114030 0,65 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 0,65 |
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 8.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 6.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 5.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 26 | 25 | 26 |
Norme | DIN 338 | DIN 1899 A | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique avec h8 | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS E PM | HSS |
⌀ queue Ds | 0,65 | 1 | 0,65 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |