{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 67,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 8,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114000 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009289 | |
Réf. fabricant | 114000 8,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS laminé N, non revêtu, ⌀ DC h8: 8,8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 2.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 3.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock
CHF 8.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock
CHF 5.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |