Foret hélicoïdal HSS laminé N 6,7 mm

Réf.: 114000 6,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,7 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 53 mm
Longueur des goujures Lc 63 mm
Longueur totale L 101 mm
⌀ queue Ds 6,7 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114000 6,7
EAN / GTIN 4045197009074
Réf. fabricant 114000 6,7

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Laminés, angle d’hélice, épaisseur et conicité de l’âme standard.
Dimensions suivant DIN 338.
Aucune interruption de la structure, donc plus élastiques et adaptés aux travaux de perçage difficiles (p. ex. avec perceuses à main). Modèle économique.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS laminé N 6,7 mm

Foret hélicoïdal HSS laminé N 6,7 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  1.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  2.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  2.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  7.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  6.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
148 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  6.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  5.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  2.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu TiN non revêtu non revêtu
Arrosage interne non non non non non non
⌀ nom. DC 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Longueur des goujures Lc 63 63 63 63 31 63
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux