{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114000 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197008831 | |
Réf. fabricant | 114000 4,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS laminé N 4,3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
57 article(s) en stock
CHF 0.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 1.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 1.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 3.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
⌀ nom. DC | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
⌀ queue Ds | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |