{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 1,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114000 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197008558 | |
Réf. fabricant | 114000 1,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS laminé N, non revêtu, ⌀ DC h8: 1,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
117 article(s) en stock
CHF 0.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
63 article(s) en stock
CHF 0.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
129 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
272 article(s) en stock
CHF 1.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
564 article(s) en stock
CHF 1.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
125 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 2.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 2.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |