{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 77,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 94 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114000 11 | |
EAN / GTIN | 4045197009449 | |
Réf. fabricant | 114000 11 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS laminé N 11 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 3.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock
CHF 6.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
74 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 22.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 18.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
261 article(s) en stock
CHF 9.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 142 | 142 | 142 | 142 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 |
Longueur des goujures Lc | 94 | 94 | 94 | 94 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |