Foret hélicoïdal HSS laminé N 7,2 mm

Réf.: 114000 7,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  1.55 / Unité
Sur demande
Disponibilité
370 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 7,2 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 118 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 58,2 mm
    Longueur des goujures Lc 69 mm
    Longueur totale L 109 mm
    ⌀ queue Ds 7,2 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114000 7,2
    EAN / GTIN 4045197009128
    Réf. fabricant 114000 7,2

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    45
    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Fonte GG(G)
    K
    25
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Laminés, angle d’hélice, épaisseur et conicité de l’âme standard.
    Dimensions suivant DIN 338.
    Aucune interruption de la structure, donc plus élastiques et adaptés aux travaux de perçage difficiles (p. ex. avec perceuses à main). Modèle économique.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.