Foret court HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,6mm

Réf.: 113265 9,6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  33.80 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  28.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9,6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 28,6 mm
Longueur des goujures Lc 43 mm
Longueur totale L 89 mm
⌀ queue Ds 9,6 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113265 9,6
EAN / GTIN 4062406235543
Réf. fabricant 113265 9,6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Alésages précis grâce à la grande précision de concentricité et au profil de goujure spécial.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret court HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,6mm

Foret court HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,6mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  33.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  28.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  20.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  17.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  20.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  17.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  42.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  35.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  49.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  41.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  6.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  5.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Arrosage interne non non non non non non
⌀ nom. DC 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
Angle de pointe 118 degré 135 degré 130 degré 130 degré 130 degré 118 degré
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Longueur des goujures Lc 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm