{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 12 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 2 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113265 2 | |
EAN / GTIN | 4062406234027 | |
Réf. fabricant | 113265 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret court HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 8.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 7.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 0.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 0.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Sans |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 2 mm | 2 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 9 mm | 9 mm |