Foret court HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,6mm

Réf.: 113265 3,6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 3,6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 14,6 mm
Longueur des goujures Lc 20 mm
Longueur totale L 52 mm
⌀ queue Ds 3,6 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113265 3,6
EAN / GTIN 4062406234348
Réf. fabricant 113265 3,6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Alésages précis grâce à la grande précision de concentricité et au profil de goujure spécial.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret court HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,6mm

Foret court HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,6mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  10.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  8.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  1.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  1.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale L 52 mm 52 mm
Arrosage interne non non
⌀ nom. DC 3,6 mm 3,6 mm
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique
Type d'outils HSS E HSS
Angle de pointe 118 degré 118 degré
Tolérance ⌀ nominal h8 h8